Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00838 T1-EN 80X40 G - B00838

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 6 mm

  • Schlitzbreite - 4 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892008388

Artikelnummer

IBOB00838

Herstellernummer

B00838

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

6 mm

Schlitzbreite:

4 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2680 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Verdrahtungskanal T1-EN PVC 80X40 Grau RAL 7030