Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00834 T1-N 100X60 G - B00834

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

  • Schlitzbreite - 8 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892008340

Artikelnummer

IBOB00834

Herstellernummer

B00834

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

5250 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Verdrahtungskanal T1-N PVC 100x60 Grau RAL 7030