Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00831 T1-N 60X40 G - B00831

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12 mm

  • Schlitzbreite - 8 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8015892008319

Artikelnummer

IBOB00831

Herstellernummer

B00831

Hersteller

HBO

Höhe:

40 mm

Breite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

1970 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 60x40 G