BOCCHIOTTI SPA - IBOB00830 T1-N 25X30 G - B00830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 30 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12 mm
Schlitzbreite - 8 mm
Packung
2 M
EAN
8015892008302
Artikelnummer
IBOB00830
Herstellernummer
B00830
Hersteller
HBO
Höhe:
30 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
610 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau




