Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00703 COV 40 G COP.CAN. - B00703

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00703 COV 40 G COP.CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 M

EAN

8015892007039

Artikelnummer

IBOB00703

Herstellernummer

B00703

Hersteller

HBO

Für Kanalbreite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Coperchio di ricambio per canalette di cablaggio compatibile con le linee T1-N, T1-EN con base da 40 mm. Realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, assicura protezione e sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, lungo 2 metri, si apre senza attrezzi, in conformità alla norma EN 50085-2-3.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie