BOCCHIOTTI SPA - IBOB00701 COV 15 G COP.CAN. - B00701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - nein
Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
8015892007015
Artikelnummer
IBOB00701
Herstellernummer
B00701
Hersteller
HBO
Für Kanalbreite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Coperchio di ricambio per canalette di cablaggio compatibile con la linea T1 con base da 15 mm. Realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, assicura protezione e sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, lungo 2 metri, si apre senza attrezzi, in conformità alla norma EN 50085-2-3.
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


