Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00676 T1 15X60 G CAN.CABL. - B00676

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 15 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8015892006766

Artikelnummer

IBOB00676

Herstellernummer

B00676

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Breite:

15 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

680 mm²

RAL-Nummer:

7030

Canalette in PVC autoestinguente per cablaggio quadri elettrici, progettate per gestire e proteggere i cavi in modo efficiente. Misurano b15 x h60 mm con modulo da 12,5 mm (feritoia 5 mm, lamella 7,5 mm). Offrono resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11) e conformità UL94 V0. Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 m, fornite con coperchio per un'installazione sicura e ordinata.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie