BOCCHIOTTI SPA - IBOB00670 T1 15X18 G CAN.CABL. - B00670

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 18 mm
Breite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 7.5 mm
Packung
2 M
EAN
8015892006704
Artikelnummer
IBOB00670
Herstellernummer
B00670
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
200 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030