Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00216 TD-HF 50X75 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00216

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00216 TD-HF 50X75 LG CANAL. CABLAGGIO HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8015892630183

Artikelnummer

IBOB00216

Herstellernummer

B00216

Hersteller

HBO

Höhe:

75 mm

Breite:

50 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

3015 mm²

RAL-Nummer:

7035

Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 50X75 LG

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie