Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00214 TD-HF 125X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00214

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00214 TD-HF 125X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 125 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 7.5 mm

Packung

  • 12 M

EAN

8015892630169

Artikelnummer

IBOB00214

Herstellernummer

B00214

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Höhe:

50 mm

Breite:

125 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

5179 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 125X50 LG