Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00213 TD-HF 100X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00213

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00213 TD-HF 100X50 LG   CANAL. CABLAGGIO HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 7.5 mm

  • Schlitzbreite - 5 mm

Packung

  • 16 M

EAN

8015892630152

Artikelnummer

IBOB00213

Herstellernummer

B00213

Hersteller

HBO

Höhe:

50 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

4105 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei TD-HF 100x50mm lichtgrau