BOCCHIOTTI SPA - IBOB00211 TD-HF 50X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 7.5 mm
Schlitzbreite - 5 mm
Packung
28 M
EAN
8015892630138
Artikelnummer
IBOB00211
Herstellernummer
B00211
Hersteller
HBO
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1974 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


