Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00209 TD-HF 25X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00209

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00209 TD-HF 25X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 32 M

EAN

8015892630114

Artikelnummer

IBOB00209

Herstellernummer

B00209

Hersteller

HBO

Höhe:

50 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

918 mm²

RAL-Nummer:

7035

Canalette in PC/ABS senza alogeni, autoestinguente, perfette per il cablaggio sicuro nei quadri elettrici dove è richiesta l’assenza di alogeni in caso di incendio. Misurano b25 x h50 mm con modulo 12,5 mm (feritoia 5 mm, lamella 7,5 mm). Certificate UL94 V0, resistono al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 m, fornite con coperchio.

Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt

Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie