BOCCHIOTTI SPA - IBOB00208 TD-HF 50X37 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 37 mm
Breite - 50 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
36 M
EAN
8015892630107
Artikelnummer
IBOB00208
Herstellernummer
B00208
Hersteller
HBO
Höhe:
37 mm
Breite:
50 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1400 mm²
RAL-Nummer:
7035
Ein BOCCHIOTTI SPA Produkt
Entdecken Sie die BOCCHIOTTI SPA-Serie


