Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503LN VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO ON/O - SP503LN

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503LN VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO ON/O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364683535

Artikelnummer

BBXSP503LN

Herstellernummer

SP503LN

Hersteller

ERX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Leistungsfaktor:

0

Länge:

105 mm

Breite:

81 mm

Einbaulänge:

81...0 mm

Einbaubreite:

51...0 mm

Einbauhöhe:

45...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO ON/OFF;INCASSO PER CARTONGESSO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO