BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOZ2BN SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 BI.40 - SOZ2BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 2 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8050534642391
Artikelnummer
BBXSOZ2BN
Herstellernummer
SOZ2BN
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
2 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Einbauhöhe/-tiefe:
13 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12...12 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
50 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9


