BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOY2N SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.40 - SOY2N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe - 13 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534642308
Artikelnummer
BBXSOY2N
Herstellernummer
SOY2N
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
13 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12...12 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
50 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
181...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


