Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOY2C SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.30 - SOY2C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOY2C SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Einbauhöhe/-tiefe - 13 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642292

Artikelnummer

BBXSOY2C

Herstellernummer

SOY2C

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

13 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...12 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

50 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

SOPRA2 Y SEGNAPASSO A SUPERFICIE SVASATO 12V 2W IP67 ACCIAIO 3000K; SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L