Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXOLP5SL OLAR GU10 SENZA LAMPADA ATTACCO GU10 IP6 - OLP5SL

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXOLP5SL OLAR GU10 SENZA LAMPADA ATTACCO GU10 IP6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - GU10

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364683405

Artikelnummer

BBXOLP5SL

Herstellernummer

OLP5SL

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

GU10

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

520...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Außendurchmesser:

100 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

92 mm

Einbaudurchmesser:

84 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

OLAR GU10 SENZA LAMPADA ATTACCO GU10 IP65;INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CON SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE ATTACCO GU10, CORPO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L