BOBOLI IN LUCE SRL - BBXOLP CONTROCASSA PER OLAR GU10 - OLP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Einbaubreite - 88 mm
Einbauhöhe/-tiefe - 124 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534640182
Artikelnummer
BBXOLP
Herstellernummer
OLP
Hersteller
ERX
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
88 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
124 mm
Controcassa di ricambio per OLAR GU10.


