BOBOLI IN LUCE SRL - BBXLPV1260P ALIMENTATORE ELETTRONICO 60W 12V DC IP67 - LPV1260P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP67
Länge - 190 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534640205
Artikelnummer
BBXLPV1260P
Herstellernummer
LPV1260P
Hersteller
ERX
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP67
Länge:
190 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
35 mm
Alimentatore elettronico meanwell 60W 180/260V AC INPUT 12V DC OUTPUT IP67.


