Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDLC1248DALI DIMMER DALI DLC 12/48V - DLC1248DALI

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDLC1248DALI DIMMER DALI DLC 12/48V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...48 V

  • Dimmung DALI - ja

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534643572

Artikelnummer

BBXDLC1248DALI

Herstellernummer

DLC1248DALI

Hersteller

ERX

Ausgangsspannung:

12...48 V

Dimmung DALI:

ja

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmer DALI DLC. 12/48V