BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL5MMB PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO BLU - DL5MMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8056364682651
Artikelnummer
BBXDL5MMB
Herstellernummer
DL5MMB
Hersteller
ERX
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
20 mm
Geeignet für Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Lichtfarbe:
blau
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7...0 lm
Einbauhöhe:
25...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


