Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL5MMAC PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 3000K - DL5MMAC

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL5MMAC PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364682637

Artikelnummer

BBXDL5MMAC

Herstellernummer

DL5MMAC

Hersteller

ERX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

0.5...0.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

10...0 lm

Einbauhöhe:

25...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PETIT MINI 0,5W 12VDC CROMATO 3000K; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO