BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2MBC PETIT MICRO INCAS.IP54 BIANCO 12V 2W 300 - DL2MBC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8050534642209
Artikelnummer
BBXDL2MBC
Herstellernummer
DL2MBC
Hersteller
ERX
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
16 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
131...0 lm
Einbauhöhe:
16...0 mm


