Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2MAC PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 30 - DL2MAC

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2MAC PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534642179

Artikelnummer

BBXDL2MAC

Herstellernummer

DL2MAC

Hersteller

ERX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

16 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0.9

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

16...0 mm

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PETIT MICRO INCASSO 2W 12V ALLUMINIO 3000K; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO