Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2LSF PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.60 - DL2LSF

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2LSF PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINAT.60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364682484

Artikelnummer

BBXDL2LSF

Herstellernummer

DL2LSF

Hersteller

ERX

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

30 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180...0 lm

Einbauhöhe:

20.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PETIT TONDO 2W 230V ALLUMINIO SATINATATO 6000K; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO