Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL1X1BRGB PETIT 0,4W 12VDC BIANCO TONDO RGB - DL1X1BRGB

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL1X1BRGB PETIT 0,4W 12VDC BIANCO TONDO RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534643688

Artikelnummer

BBXDL1X1BRGB

Herstellernummer

DL1X1BRGB

Hersteller

ERX

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

0.4...0.4 W

Lichtfarbe:

RGB

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

30...0 lm

Außendurchmesser:

25 mm

Einbauhöhe:

24...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO LUCE RGB; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO