Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL1X1BF PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 6000K - DL1X1BF

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL1X1BF PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 6000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364681760

Artikelnummer

BBXDL1X1BF

Herstellernummer

DL1X1BF

Hersteller

ERX

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...12 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

90...0 lm

Außendurchmesser:

25 mm

Einbauhöhe:

24...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO 6000k; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO