Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1560N OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60? 40 - ALS1560N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1560N OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 60? 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534644494

Artikelnummer

BBXALS1560N

Herstellernummer

ALS1560N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2235...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

160 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

33 mm

Überrollbar:

ja

OLAR SLIM15 INCASSO IP67 24V 15W 60? 4000K; INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L