Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1530F OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30? 60 - ALS1530F

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1530F OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30? 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534644470

Artikelnummer

BBXALS1530F

Herstellernummer

ALS1530F

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

33 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

160 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2348...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

OLAR SLIM15 INCASSO IP67 24V 15W 30? 6000K; INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L