BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1510F OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 10? 60 - ALS1510F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534644418
Artikelnummer
BBXALS1510F
Herstellernummer
ALS1510F
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
33 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Außendurchmesser:
160 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteiler:
Reflektor
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2348...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


