Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1020C OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20? 30 - ALS1020C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1020C OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 20? 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534644272

Artikelnummer

BBXALS1020C

Herstellernummer

ALS1020C

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

30 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

135 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtverteiler:

Reflektor

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1349...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

OLAR SLIM10 INCASSO IP67 24V 10W 20? 3000K; INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L