Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1010N OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10? 40 - ALS1010N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1010N OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 10? 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534644258

Artikelnummer

BBXALS1010N

Herstellernummer

ALS1010N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1420...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

135 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

30 mm

Überrollbar:

ja

OLAR SLIM10 INCASSO IP67 24V 10W 10? 4000K; INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L