BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS10100N OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100? 40 - ALS10100N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8050534644371
Artikelnummer
BBXALS10100N
Herstellernummer
ALS10100N
Hersteller
ERX
Schutzart (IP):
IP68
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
30 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
12...24 V
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
135 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteiler:
Reflektor
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1420...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


