Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR360C RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 3000K - ALR360C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR360C RASO360 LUCE RADENTE 24V 6W IP67 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689087

Artikelnummer

BBXALR360C

Herstellernummer

ALR360C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

78 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

45 mm

Einbaudurchmesser:

52 mm

Überrollbar:

nein

RASO360 LUCE RADENTE 360 ? 24V 6W IP67 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 2 VIE