Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR104N RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 400 - ALR104N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR104N RASO12 4VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 96 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689179

Artikelnummer

BBXALR104N

Herstellernummer

ALR104N

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

96 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

100 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

940...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

RASO12 4VIE LUCE RADENTE 24V 12W IP67 4000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 2VIE