Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR102C RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 300 - ALR102C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR102C RASO12 2VIE LUC.RADENTE 24V 12W IP67 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689131

Artikelnummer

BBXALR102C

Herstellernummer

ALR102C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

590...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

100 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

86 mm

Einbaudurchmesser:

88 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

RASO12 2VIE LUCE RADENTE 24V 12W IP67 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 2VIE