BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR101F RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 600 - ALR101F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8056364689124
Artikelnummer
BBXALR101F
Herstellernummer
ALR101F
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
350...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Außendurchmesser:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Überrollbar:
ja


