Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR101C RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 300 - ALR101C

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR101C RASO12 1VIA LUC.RADENTE 24V 12W IP67 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Betriebsgerät - elektronischer Trafo

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689100

Artikelnummer

BBXALR101C

Herstellernummer

ALR101C

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

310...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

100 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

96 mm

Einbaudurchmesser:

84 mm

Max. Belastung:

1360.78 kg

Überrollbar:

ja

RASO12 1VIA LUCE RADENTE 24V 12W IP67 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L CON SISTEMA OTTICO RADIALE 2VIE