Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR10 CONTROCASSA PER RASO12 - ALR10

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR10 CONTROCASSA PER RASO12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Hohldecke

  • Geeignet für Lampenleistung - 12...12 W

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534640168

Artikelnummer

BBXALR10

Herstellernummer

ALR10

Hersteller

ERX

Anwendung:

Hohldecke

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

CONTROCASSA PER RASO12