Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC725DN COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 25? 4000K - ALC725DN

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC725DN COLIBRI7 12V DARK IP65 12V 7W 25? 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8050534640618

Artikelnummer

BBXALC725DN

Herstellernummer

ALC725DN

Hersteller

ERX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

12...12 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

42 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

70 mm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...50 °C

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Colibri7. 12V. Colore Nero. 7W. 740 lm. 25°. 4000K