BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC725BDC COLIBRI7 12V BIANCO 12V 7W 25? 3000K IP6 - ALC725BDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8050534640625
Artikelnummer
BBXALC725BDC
Herstellernummer
ALC725BDC
Hersteller
ERX
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
42 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
75 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


