Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC1840F COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40? 6000K - ALC1840F

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC1840F COLIBRI18 DARK IP65 230V 18W 40? 6000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364689308

Artikelnummer

BBXALC1840F

Herstellernummer

ALC1840F

Hersteller

ERX

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

61 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

109 mm

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10...50 °C

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Colibri18. Colore Nero. 18W. 1979 lm. 40°. 6000K.