BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007WC OLAR LONGER SIMM.90? 230V 7W IP67 3000K - ALC007WC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8056364687045
Artikelnummer
BBXALC007WC
Herstellernummer
ALC007WC
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
590...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
63 mm
Länge:
210 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
72 mm
Überrollbar:
ja


