Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007AN OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 40 - ALC007AN

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007AN OLAR LONGER 20X60 ASIMM. 230V 7W IP67 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364687014

Artikelnummer

BBXALC007AN

Herstellernummer

ALC007AN

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

72 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

63 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

620...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Länge:

210 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

OLAR LONGER 20X60 ASIMMETRICO 230V 7W IP67 4000K;INCASSO PER ESTERNO CARRABILE CON CORPO IN LEGA 6063 PASSIVATO E GHIERA IN ACCIAO INOX AISI 316 L E FASCIO DI LUCE ASIMMETRICO