Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL8N OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40? 4000 - AL8N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL8N OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40? 4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 12...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364681425

Artikelnummer

BBXAL8N

Herstellernummer

AL8N

Hersteller

ERX

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

12...24 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

110 mm

Einbaudurchmesser:

110 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

OLAR COB 40 24V 8W IP67 INCASSO CARRABILE PASSIVATO 4000K.