BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL8C OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 40? 3000 - AL8C
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Spannungsart - DC
Nennspannung - 12...24 V
Packung
1 ST
EAN
8056364681401
Artikelnummer
BBXAL8C
Herstellernummer
AL8C
Hersteller
ERX
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
12...24 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbauhöhe/-tiefe:
110 mm
Einbaudurchmesser:
53 mm
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja