Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL860N OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60? 4000 - AL860N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL860N OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 60? 4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 110 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686994

Artikelnummer

BBXAL860N

Herstellernummer

AL860N

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

110 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

12...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

OLAR COB 60 24V 8W IP67 INCASSO CARRABILE PASSIVATO 4000K.