Startseite

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL825N OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25? 4000 - AL825N

KopierenKopieren
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL825N OLAR8 INCAS.PAS.IP67 12V/24V 8W 25? 4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Einbaudurchmesser - 48 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8056364686963

Artikelnummer

BBXAL825N

Herstellernummer

AL825N

Hersteller

ERX

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Einbaudurchmesser:

48 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

82 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Außendurchmesser:

64 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

907.185 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

740...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

OLAR8 - Faretto calpestabile carrabile passivato incasso per esterno, fascio di luce fisso 25°. Corpo in lega EN AW 6063 passivata (Alluminio magnesio silicio), Ghiera in acciaio inox 316L, schermo in vetro tempaerato trasparente. LED 8W 740lm 4000K CRI 80 - 24V DC.